Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufshalbschuh MARAIS black Low ESD O1, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN TRANSFOAMERS 972080-37 Berufshalbschuh MARAIS black Low ESD O1
ELTEN TRANSFOAMERS 972080-37 Berufshalbschuh MARAIS black Low ESD O1
Artikel-Nr.:
     4012-1322298
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972080-37
EAN/GTIN:
     4030839323014
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufshalbschuh, MARAIS black Low ESD O1, 972080-37, ELTEN TRANSFOAMERS, Obermaterial: Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Weiß
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
O1 (ohne Kappe)
Zehenschutzkappe:
Keine
Artikelgruppe:
ELTEN TRANSFOAMERS
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
688 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial
Laufsohle:
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Norm:
EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
€ 5,90*
ab € 57,14*
€ 73,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 73,36*
10 Tage
24
€ 8,50*
ab € 57,03*
€ 75,75*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 78,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,99*
€ 79,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,06*
€ 86,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,14*
€ 68,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.