Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 728691-39 Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG GTX black Low ESD S3 H
ELTEN WELLMAXX 728691-39 Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG GTX black Low ESD S3 H
Artikel-Nr.:
     4012-1322387
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728691-39
EAN/GTIN:
     4030839402016
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI, 728691-39, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1024 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Norm:
EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
€ 5,90*
ab € 91,89*
€ 113,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,23*
€ 113,41*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 116,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 122,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 124,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,06*
€ 134,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,08*
€ 133,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,97*
€ 124,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,24*
€ 120,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,89*
€ 109,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.