Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier halbbreit 70 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier halbbreit 70 x 51 mm
Scharnier halbbreit 70 x 51 mm
Artikel-Nr.:
     4012-132494
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00502 070 Z
EAN/GTIN:
     4003984010887
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Scharnier, halbbreit DIN 7954 B

• Gerollte Scharniere, blau verzinkt
• Vernieteter Messingstift

Weitere Informationen:
A x B x Stärke:
70 x 51 x 1,4 mm
Schrauben:
6
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
00502 070 Z
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, 4003984010887, Scharnier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
20
€ 5,99*
ab € 0,539*
€ 0,7898*
1 Tag
84
20
€ 5,59*
ab € 0,6119*
€ 0,8919*
2 Tage
120
20
€ 6,99*
ab € 0,6813*
€ 1,0019*
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,04*
€ 1,32*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,0436*
€ 1,3322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.