Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TischBänder breit 180x40 mm Nr. 505180Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TischBänder breit 180x40 mm Nr. 505180Z
TischBänder breit 180x40 mm Nr. 505180Z
Artikel-Nr.:
     4012-132511
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00505 180 Z
EAN/GTIN:
     4003984011204
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband, breit DIN 7957

• Gerollte breite Türbänder, blau verzinkt
• Vernieteter Messingstift

Weitere Informationen:
B x A x Stärke:
180 x 40 x 1,7 mm
Schrauben:
8
Schrauben-Ø:
4 mm
Herstellerartikelnummer:
00505 180 Z
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, 4003984011204
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
10
€ 5,99*
ab € 1,0426*
€ 1,4234*
2 Tage
63
10
€ 5,59*
ab € 1,184*
€ 1,624*
3 Tage
90
10
€ 4,99*
ab € 1,3192*
€ 1,8199*
2 Tage
81
10
€ 4,95*
ab € 1,5816*
€ 2,1516*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,0501*
€ 2,4701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4701*
€ 2,93942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0501*
€ 2,43962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 247,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.