Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle verz26x20mm Nr. 168026Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle verz26x20mm Nr. 168026Z
Rohrschelle verz26x20mm Nr. 168026Z
Artikel-Nr.:
     4012-132566
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00168 026 Z
EAN/GTIN:
     4003984290425
Suchbegriffe:
DIN 1597
DIN 1597 Rohrschelle
Rohrschellen DIN 1597
Rohrbänder
Rohrschelle

• DIN 1597
• Blau verzinkt

Weitere Informationen:
Breite x Stärke:
20 x 2,0 mm
lichte Weite:
26 mm
lichte Höhe:
22 mm
Herstellerartikelnummer:
00168 026 Z
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, exzenterbeschlag, 4003984290425, Rohrschelle, Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
25
€ 5,99*
ab € 0,2014*
€ 0,3222*
2 Tage
158
25
€ 5,59*
ab € 0,2335*
€ 0,3735*
Lager 4012
376
100
€ 6,90*
ab € 0,3358*
€ 0,4458*
2 Tage
225
25
€ 4,99*
ab € 0,275*
€ 0,4493*
1
€ 5,90*
ab € 0,2744*
€ 0,4574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4458*
€ 0,5305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3958*
€ 0,471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.