Werkstattwagen Typ 179NXXL-8D/619 mit 619-teiligem Sortiment Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, extra tiefe Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug . Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte komplett abgedichtet aus lösemittelbeständigem Edelstahl (schützt Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten). Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz. Lieferumfang: 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 148-teilig, bestehend aus: 1 Bit-Halter 1/4" 210 mm 2 Umschaltknarren 1/4" 1 Umschaltknarre 1/2" 1 Umschaltknarre, ausziehbar 1/2" 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4", lang 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" E 4; E 5; E 6; E 8; E 10 22 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 8 TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24 1 Vergrößerungsstück von 1/4 Innenvierkant auf 3/8 Außenvierkant 1 Vergrößerungsstück von 1/4 Innenvierkant auf 1/4 Innensechskant 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 115 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 298 mm 1 Vierkantsteckgriff 1/4" 134 mm 3 Verlängerungen 1/4" 55; 147; 402 mm 1 Verlängerung, flexibel 1/4" 150 mm 1 Verlängerung 1/2" 76 mm 1 Kardangelenk 1/4" 70 mm 1 Kardangelenk 1/2" 70 mm 2 Kardanverlängerungen 1/4" 25; 102 mm 3 Kardanverlängerungen 1/2" 46; 123; 248 mm 1 Bit-Satz, 69-teilig 1 Werkzeugmodul Universal 11-teilig, bestehend aus: 1 Klappmesser 160 mm 1 Trapezklingen-Satz á 10 Stück 2 Grip-Zange 230; 250 mm 1 Metall-Säge 390 mm 1 Klein-Metallsäge 252 mm 1 Feile, halbrund 200 mm 1 Feile, rund 200 mm 1 Feile, flachstumpf 200 mm 1 Feile, dreikant 200 mm 1 Bremssattelbürste, 225 mm 1 Werkzeugmodul Schraubenschlüssel 30-teilig, bestehend aus: 23 Ringmaulschlüssel 5 x 5,5; 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm 17 Doppel-Ringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 17 x 19; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 22; 21 x 23; 24 x 26; 24 x 27; 25 x 28; 27 x 32; 30 x 32; 36 x 41 mm 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 3/8" 103-teilig, bestehend aus: 16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 14 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 14 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 10 Gelenk Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 4 Gelenk TORX®-Steckschlüssel-Einsätze E 8; E 10; E 12; E 14 7 TORX®-Steckschlüssel-Einsätze E 5; E 6; E 7; E 8; E 10; E 11; E 14 mm 8 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 5 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, lang 5; 6; 7; 8; 10 mm 1 Umschaltknarre 1 Quergriff mit Gleitstück 198 mm 1 Kardan-Gelenk 10 mm 2 Verlängerungen 150; 508 mm 3 Verlängerungen, schwenkbar 36; 74; 254 mm 1 Verlängerung, flexibel 210 mm 1 Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsätze 94-teilig, bestehend aus: 10 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, lang 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®, extra lang 1/2" T 30; T 40; T 45; T 50; T 55 10 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, extra lang 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 1/4" 4; 5; 6; 8 mm 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX® 1/4" T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 3 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 1/4" 3,5; 5,5; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz 1/4" PH 1; PH 2 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz 1/4" PZ 1; PZ 2 12 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19; 22 mm 6 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant, mit Kugelkopf 1/2" 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm 8 Schraubendreher-Einsätze für Innenvielzahn XZN 1/2" M 5; M 6; M 8; M 10; M 12; M 14; M 16; M 18 4 Schraubendreher-Einsätze für Innenvielzahn XZN, lang 1/2" M 8; M 10; M 12; M 14 7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-Polydrive RIBE 1/2" M 6; M 7; M 8; M 9; M 10; M 12; M 14 8 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX® 1/2" T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX® mit Bohrung 1/2" T30H; T40H; T45H; T50H; T55H 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4" bis 3/4" 44-teilig, bestehend aus: 1 Vergrößerungsstück von 1/4“ Innenvierkant auf 3/8“ Außenvierkant 1 Vergrößerungsstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant 1 Reduzierstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/4"-Außenvierkant 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 15 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm 1 Vergrößerungsstück 1/2" 50 mm 1 Reduzierungsstück 1/2" 36 mm 8 Sechskant-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm 1 Reduzierungsstück 3/4" 52 mm 1 Werkzeugmodul Schraubendreher 24-teilig, bestehend aus: 7 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm 3 Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 4,5; 5,5; 7 mm 4 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; PH 1; PH 2; PH 3 3 Schraubendreher Kreuzschlitz mit Schlagkappe PH 1; PH 2; PH 3 7 Schraubendreher Innen-TORX® mit Bohrung T8H; T9H; T10H; T15H; T20H; T25H; T30H 1 Werkzeugmodul Schraubendreher 53-teilig, bestehend aus: 7 Schraubendreher Schlitz 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 1 Schraubendreher Schlitz, mit Clip 2,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz, kurz PH 1; PH 2 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; PH 2 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; PZ 2 6 Schraubendreher Innen-TORX® T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30 1 Elektronik-Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz PH, 7-teilig 1 Elektronik-Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®, 7-teilig 1 Phasenprüfer 1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 1,5–10 mm, 9-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz Innen-TORX® T 9–T 40, 8-teilig 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel mit Quergriff 24-teilig, bestehend aus: 3 Steckschlüssel mit Quergriff für Außensechskant 8; 10; 13 mm 9 Steckschlüssel mit Quergriff für Innensechskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm 12 Steckschlüssel mit Quergriff für Innen-TORX® T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45 1 Werkzeugmodul Schraubenschlüssel 42-teilig, bestehend aus: 18 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 20 Ringmaulschlüssel 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 32 mm 1 Adapter-Satz, 4-teilig 1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge 30-teilig, bestehend aus: 1 Splinttreiber-Satz, 3–8 mm, 5-teilig 1 Fäustel 1500 g 1 Schlosserhammer 600 g 2 Flachmeißel 18; 25 mm 1 Kreuzmeißel 6 mm 1 Körner 5 mm 6 Splinttreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Flachschaber 23 mm 1 Kunststoffhammer 800 g 1 Magnetischer Sucher 475 mm 1 Teleskop-Spiegel-Satz 740 mm, 4-teilig 1 Fühlerlehre 0,05–1,0 1 Elektronik-Satz, 3-teilig 1 Rollmaßband, 5m 1 Präzisions-Messschieber 1 Werkzeugmodul Zangen 13-teilig, bestehend aus: 1 Universalzange 260 mm 1 Storchschnabelzange, gerade 205 mm 1 Storchschnabelzange, gebogen 200 mm 1 Kombizange 190 mm 1 Seitenschneider 200 mm 2 Sicherungsringzangen mit Innenring, gerade 180; 225 mm 2 Sicherungsringzangen mit Innenring, gebogen 180; 225 mm 2 Sicherungsringzangen mit Außenring, gerade 180; 225 mm 2 Sicherungsringzangen mit Außenring, gebogen 180; 225 mm |