Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abisolierzange ∙ automatisch 1862N ∙ Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET Abisolierzange ∙ automatisch 1862N ∙ Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1327032
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1862N
EAN/GTIN:
     4000896242627
Suchbegriffe:
Abisolier-Werkzeug
Kabel-Entmantelungs-Werkzeug
Zange
Automatische Abisolier-Zange

Anwendung:
Abisolieren von flexiblen Leitungen (Litze) und massiven Leitern ⌀ 0,2 bis 6,0 mm2 bzw. AWG 24 – 10

  • Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
  • Optimal positionierter Seitenschneider bis 2,5 mm2
  • Verstellbarer Längenanschlag 6 – 15 mm
  • Befestigungsvorrichtung am Griffende
  • Klingen auswechselbar

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile

  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
1862 | 4000896007301
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Vorgänger-Artikelnummer:
1862 | 4000896007301
hz-class Hauptklasse:
240280 Abisolierzange
hz-class Unterklassen:
660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Abisolierzange 1862
Produktgruppe:
1862
Länge:
180 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm
Produktempfehlung:
839-1 | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 5108KV
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043706
Weitere Suchbegriffe: 1862, 4000896007301, 1862N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.