Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Fahrbahnschwelle NormelemTOPSTOP 20-RE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MORAVIA Fahrbahnschwelle NormelemTOPSTOP 20-RE, gelb
MORAVIA Fahrbahnschwelle NormelemTOPSTOP 20-RE, gelb
MORAVIA Fahrbahnschwelle NormelemTOPSTOP 20-RE, gelb
MORAVIA Fahrbahnschwelle NormelemTOPSTOP 20-RE, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-132742
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     4332163280309
EAN/GTIN:
     4332163280309
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle Modell TOPSTOP-RE

• Material: aus wiederaufbereitetem Kunststoff
• Auffällige Kontrastfarben
• Erzwingt angemessene Fahrweise
• Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
• Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente
• 3 Systeme für vorübergehende oder ständige Verkehrsregelung
• Befestigung erfolgt mit Dübeln
• Einfaches Montieren
• Niedrige Investitionskosten

Hinweis: Straßenanker 12/100 mm (pro Element sind 4 Stück erforderlich, pro Abschlusselement sind 2 Stück erforderlich).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Normelement
Richtgeschwindigkeit:
ca. 20 km/h
Maße L x B x H:
400 x 500 x 50 mm
Farbe:
gelb
Bauhöhe:
50 mm
mit Katzenaugen:
ja
Gewicht ca.:
9,5 kg
Marke:
MORAVIA
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Fahrbahnschwellen, Schwelle, Schwellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 45,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 50,43*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,79*
€ 61,38*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.