| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-132794 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163691679 |
| |
|
| | |
| Fahrzeug-Warnmarkierung AW 1 • Retroreflektierende Signalfolie rot und weiß, RA2, selbstklebend • AW = Anwendungspaket = je eine Rolle links- und rechtsweisend 9 m lang • Bandbreite 141 mm • DIN 30710 Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 141 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten, markierband rot, warnmarkierung für fahrzeuge mit sonderrechten, warnband 141 mm, 4332163691679, Fahrzeugbeschriftung, Fahrzeugwarnmarkierung, Fahrzeug-Warnmarkierung, Markierung, Warnmarkierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,97* | € 283,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,95* | € 283,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|