| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-132977 Herst.-Nr.: 431300 EAN/GTIN: 4015878525155 |
| |
|
| | |
| Feuchtigkeitsprüfgerät Caisson V1-D1 •Nicht destruktive Meßmethode •Direkt ablesbar •Misst bis zu 3 cm Tiefe •Sensorfeld an der Unterseite •Zur Prüfung von z. B. Beton oder Holz ob die Be- oder Verarbeitungfortgesetzt werden kann •Für schnelle und zuverlässige Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes in Estrich und Holz Lieferung: Mit Tragetasche. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 150 mm | Ursprungsland: | Niederlande | Markenname: | FRIESS | Herstellername: | Friess-Techno-Profi-GmbH | Herstellerartikelnummer: | 431300 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,31* | € 205,86* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,20* | € 205,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 172,22* | € 212,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|