Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-133037 Herst.-Nr.: 5057111001 EAN/GTIN: 4013288038661 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 71 Security in Kunststoffbox Ausführung: Mit zähharten Bits. Der Kraftform-Plus-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz verfügt über das Schnellwechselfutter Rapidaptor. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch blitzschnell zu wechseln. Mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Kunststoffbox untergebracht. Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor 1 Bithalter Rapidaptor (Bestell-Nr. 6416 0005) 6 Bits Innensechskant mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 9 Bits Innen-TORX© mit Bohrung T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40 4 Bits TORQ-SET© 6; 8; 10 mm; 1/4" 3 Bits TRI-WING© 1; 2; 3 4 Bits Spanner 4; 6; 8; 10 mm 4 Bits Innenvierkant 0; 1; 2; 3 Weitere Informationen: | | Anzahl: | 32-teilig | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5057111001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sicherungsschraube, Spanner-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, 64820045, Bit, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Handwerkzeug, QR4027833, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,79* | € 71,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,21* | € 76,32* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,50* | € 77,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,52* | € 77,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 71,56* | € 88,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 57,79* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|