| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-133273 Herst.-Nr.: 4317784346023 EAN/GTIN: 4317784346023 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment FORMAT Schlitz-, Kreuzschlitz-, Innensechskant- und Innen-TORX© Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Anwendung: Für den universellen Einsatz. Satzinhalt: 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring (Bestell-Nr. 6409) 3 Bits Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm 9 Bits Kreuzschlitz PH 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück) 9 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück) 3 Bits Innensechskant 4; 5; 6 mm 6 Bits Innen-TORX© T 10; 15; 20; 25; 30; 40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-sortiment 31-teilig, bit-satz, 64800030, Bitsortiment, FORMAT, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubendrehersatz, Schraubendreher-Satz, Schraubendreherset, Schraubendreher-Set, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,98* | € 17,32* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,98* | € 17,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,17* | € 17,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,47* | € 18,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,95* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|