Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschl.-Zurrgurt 0,25t, 3m, 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmschl.-Zurrgurt 0,25t, 3m, 25mm
Klemmschl.-Zurrgurt 0,25t, 3m, 25mm
Artikel-Nr.:
     4012-133365
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D042296
EAN/GTIN:
     4020749100331
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
;250-kg-Klemmschloss-Zurrgurt 25 mm (2er-Set)

• DIN EN 12195-2

Lieferung: 2er-Set in PE-Beutel mit Tragegriff

Weitere Informationen:
Zurrgurtlänge:
3 m
Bandbreite:
25 mm
zul. Zugkraft in der Umreifung:
250 daN
Farbe:
orange
Herstellerartikelnummer:
D042296
Herstellername:
Span-Set GmbH&Co. KG
Markenname:
SpanSet
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, umreifungsgurt spanset, 4020749100331, Gurt, Gurte, Klemmschloßzurrgurt, Klemmschlosszurrgurt, Klemmschlosszurrgurte, KlemmschloßzurrgurteZurrgurt, Ladungssicherung, Spanngurt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 14,30*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 14,80*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,08*
€ 14,88*
6 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,09*
17 Tage
43
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 15,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.