Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Zurrgurt 25mm 6m 2--teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Zurrgurt 25mm 6m 2--teilig
R-Zurrgurt 25mm 6m 2--teilig
Artikel-Nr.:
     4012-133382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163809623
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
;Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig, Bandbreite 25 mm

• Zweiteilig
• DIN-EN 12195-2

Weitere Informationen:
Hakenausführung:
mit RP-Haken
Bandbreite:
25 mm
zul. Zugkraft im direkten Zug:
250 daN
zul. Zugkraft in der Umreifung:
500 daN
Zurrgurtlänge:
6 m
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2teilig 25mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, 4332163809623, Anschlagmittel, Gurt, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Ratschenzurrgurte, Spanngurt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
875
20
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,09*
Lager 4012
875
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,65*
6 Tage
875
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,99*
9 Tage
744
1
€ 4,79*
ab € 4,26*
€ 6,12*
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.