Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Zurrgurt 1--teilig L.6m B.50mm 2000-4000daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Zurrgurt 1--teilig L.6m B.50mm 2000-4000daN
R-Zurrgurt 1--teilig L.6m B.50mm 2000-4000daN
Artikel-Nr.:
     4012-133396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773160
Suchbegriffe:
Steigrohr
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
;Ratschen-Zurrgurt 4 t, einteilig

• DIN-EN 12195-2

Weitere Informationen:
Zurrgurtlänge:
6 m
Bandbreite:
50 mm
zul. Zugkraft im direkten Zug:
2000 daN
zul. Zugkraft in der Umreifung:
4000 daN
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1-teilig 50 mm / 6 m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, 4332163773160, Anschlagmittel, Gurt, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, QR4029912, Ratschengurt, Ratschen-Zurrgurt, Spanngurt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
374
10
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 12,04*
5 Tage
374
1
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 12,70*
Lager 4012
374
1
€ 6,90*
ab € 9,42*
€ 12,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,68*
€ 13,07*
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,00157* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.