Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm
Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm
Artikel-Nr.:
     4012-133429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793243
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
;Hebeband

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
6 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
3200 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Bandbreite:
120 mm
Farbcodierung:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge, 4332163793243, Anschlagmittel, Hebebänder, Ladungssicherung, QR4029918, Schlaufenband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
29
€ 6,90*
ab € 33,24*
€ 43,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 43,18*
€ 4,90*
ab € 32,50*
€ 43,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,05*
€ 45,56*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 37,68*
€ 49,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.