Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Tex-Tarp 4x6 m, 120 Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Tex-Tarp 4x6 m, 120 Größe
Plane Tex-Tarp 4x6 m, 120 Größe
Artikel-Nr.:
     4012-133513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259350
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
";Allzweckplane, Stärke 120 g/m²

• HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi-Tarp Standard“
• 2-seitig beschichtet, natur
• 100 % Polyethylen
• Umweltfreundlich
• Wasserdicht
• Reißfest
• Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm
• Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt

"
Weitere Informationen:
Breite:
6 m
Länge:
4 mm
Stärke:
120 g/m²
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6 x 6 m, abdeckplane, abdeckplane 4x6mtr, 30901160, Allzweckplane, Gewebeplane, Plane, Planen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 21,25*
€ 28,08*
€ 4,90*
ab € 22,17*
€ 30,81*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,32*
€ 30,93*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 23,83*
€ 31,44*
15 Tage
25
€ 6,99*
ab € 23,70*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
1 Stück enthält 24 m² (ab € 0,88542* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.