Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel, VALSUGANA, S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel, VALSUGANA, S3, Größe 41
Stiefel, VALSUGANA, S3, Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-134039
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     74049CD8t/41
EAN/GTIN:
     4332163838173
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
•Waterproof-Membrane
•Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
•100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
•Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
74049CD8t/41
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 69,65*
€ 84,95*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 84,99*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 69,68*
€ 85,44*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 72,04*
€ 88,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 88,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,68*
€ 82,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.