Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS® Sandale 2040A, SRA, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS® Sandale 2040A, SRA, Größe 41
STABILUS® Sandale 2040A, SRA, Größe 41
STABILUS® Sandale 2040A, SRA, Größe 41
STABILUS® Sandale 2040A, SRA, Größe 41
STABILUS® Sandale 2040A, SRA, Größe 41
STABILUS® Sandale 2040A, SRA, Größe 41
STABILUS® Sandale 2040A, SRA, Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-134078
Hersteller:
     Stabilus
Herst.-Nr.:
     2040A/41
EAN/GTIN:
     4033965044563
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitssandale »2040 A«, SB ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB ESD
Ausführung:
• Ermüdungsarmes und kraftschonendes Gehen und Stehen
• Fußbett mit Vibratec schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule
Fußbett: „Vibratec"-Dämpfungselement
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle
Sohle: PU-Sohle, rutschfest
Material: Schaft aus hochwertigem Nubukleder, Futter aus atmungsaktiven Funktionstextilien
Sicherheit: Aluminiumkappe

Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz-blau
Weite:
Komfortbreite
Herstellerartikelnummer:
2040A/41
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Marke:
STABILUS®
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandalen, Halbschuh, Pandale, Sandale, Schuh, Schuhe, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitspandale, Sicherheitsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,01*
€ 86,43*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,70*
€ 86,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 89,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,34*
€ 109,12*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,21*
€ 101,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,39*
€ 96,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.