Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men GTX,Größe 39/6,braun/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men GTX,Größe 39/6,braun/orange
Freizeitschuh Magic Men GTX,Größe 39/6,braun/orange
Artikel-Nr.:
     4012-134082
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3178-10/39
EAN/GTIN:
     4033157209428
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange

Weitere Informationen:
Größe:
39 = 6
Herstellerartikelnummer:
3178-10/39
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 143,32*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 117,36*
€ 143,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,05*
€ 145,86*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 147,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,96*
€ 151,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,57*
€ 170,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,55*
€ 161,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,61*
€ 149,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,36*
€ 139,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 117,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.