Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr41/7,5,braun/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr41/7,5,braun/orange
Freizeitschuh Magic Men GTX,Gr41/7,5,braun/orange
Artikel-Nr.:
     4012-134084
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3178-10/41
EAN/GTIN:
     4033157209459
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange

Weitere Informationen:
Größe:
41 = 7 1/2
Herstellerartikelnummer:
3178-10/41
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 150,36*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 121,18*
€ 151,30*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 151,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 156,22*
€ 4,80*
ab € 125,82*
€ 157,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,30*
€ 180,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,28*
€ 177,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,89*
€ 166,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,40*
€ 156,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,18*
€ 144,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.