Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Ersatzfilter 2128, P2R mit Aktivkohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Ersatzfilter 2128, P2R mit Aktivkohle
3M™ Ersatzfilter 2128, P2R mit Aktivkohle
3M™ Ersatzfilter 2128, P2R mit Aktivkohle
Artikel-Nr.:
     4012-135012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000052348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Maske
Atemschutz-Aktivkohlefilter
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
3M™ Partikelfilter 2128

Eigenschaften:
• Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
• Bajonett-Klick-Anschluss
• Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

Weitere Informationen:
Filterklasse:
P2R, mit Aktivkohle
Herstellerartikelnummer:
7000052348
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelvorfilter 3m, partikel einlegefilter, 1820370000, 20370000, 3Mť™, Atemschutzmaske, Deutschland, Filter, für, Gasfilter, GasfilterfürAtemschutzmaske, GmbH, Kombi-Filter, Kombifilter, KombifilterfürAtemschutzmaske, QR5066414
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,95*
Lager 4012
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,05*
9 Tage
80
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,26*
6 Tage
480
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,40*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.