| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-135044 Herst.-Nr.: ASA630-120-500 EAN/GTIN: 5038428034487 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille »Aquarius« Eigenschaften: •Sportlich-leichte Brille •Weicher Nasensteg •Komfortable Bügel für optimalen Tragekomfort Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166.F Material: Polycarbonat Rahmenfarbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | klar | Herstellerartikelnummer: | ASA630-120-500 | Herstellername: | JSP Ltd. | Markenname: | JSP | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Brillen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 6,85* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,01* | € 8,29* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,51* | € 8,48* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,52* | € 8,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,69* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|