| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-135073 Herst.-Nr.: 4201100 EAN/GTIN: 4002321421027 |
| |
|
| | |
| SECU-Box® Midi-Standard - Augenschutz Ausführung: • Sichere und saubere Box am Arbeitsplatz • Mit den internationalen Symbolen • Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung • Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben Material: Starker ABS-Werkstoff in Signalfarbe Maße: 236 mm (B) x 225 mm (H) x 125 mm (T) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 4201100 | Herstellername: | Gebra | Markenname: | GEBRA | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, schutzbrillenbox gebra, schutzbrillenbox, 80910000, Aufbewahrungsbox, Box |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 21,74* | € 22,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,94* | € 27,50* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,80* | € 27,54* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,25* | € 28,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,67* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|