Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R536, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell RINGERS® R536, Größe 8,0
Ansell RINGERS® R536, Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     4012-1351957
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     536-08
EAN/GTIN:
     0076490428969
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Touchscreen-kompatibler, taktischer FR-Handschuh mit Handknöchelschutz.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Merkmale des Ringers R536 Hard Knuckle Tactical Glove sind eine Innenhand aus Ziegenleder und   flammenfeste FR-Nomex®-Materialien.

• Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers für ein Optimum an  Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort.

• Einschließlich PVC-Innenhandverstärkung und Touchscreen-kompatibler Mittelfingerspitze.

• Sicherer Stulpenverschluss und maßgeschneiderter Zeigefinger für erhöhte Tastsensibilität.
 


Grip Design: Ansell Grip™ Technology

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
  • 5 Paar pro Beutel, 10 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Größe:
8
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2111XP
Schutz vor Hitze:
41111X
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,51*
€ 174,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 174,84*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,55*
€ 207,7145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,34*
€ 197,9446
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 162,15*
€ 192,9585
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 158,09*
€ 188,1271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,11*
€ 182,2009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,23*
€ 175,2037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,51*
€ 156,4969
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 26,302* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.