Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Überziehhose mit Knietaschen Überziehhose Größe 4XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-1352283
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18690-349-09-4XL
EAN/GTIN:
     5711074929474
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Gummizug und Zugband an der Taille. Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können. Mit CORDURA®-Gewebe verstärkter Zollstock- und kleiner Aussentasche. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbund innen am Hosenbein unten. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 4-2-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
100% Polyester
Größe:
4XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 4-2-X
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Bruttogewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Überziehhose mit Knietaschen, MASCOT® Accelerate, Hose, Winter Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,94*
€ 106,69*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 85,87*
€ 106,73*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 107,77*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 110,39*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 106,64*
€ 131,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.