Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mechanicblue,Nitril,Strickb.,Gr10,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanicblue,Nitril,Strickb.,Gr10,FORTIS
Handschuh Mechanicblue,Nitril,Strickb.,Gr10,FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794176
EAN/GTIN:
     4317784794176
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Hohe Abriebfestigkeit
•Gutes Tastempfinden
Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Bauindustrie, Heizungsbau, Druckindustrie, Schiffsbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.2.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794176
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
780
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,64*
6 Tage
684
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,71*
Lager 4012
684
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,84*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 1,84*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.