Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MechanicL, Nitril, leicht, Größe 7, gelb, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh MechanicL, Nitril, leicht, Größe 7, gelb, FORTIS
Handschuh MechanicL, Nitril, leicht, Größe 7, gelb, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794220
EAN/GTIN:
     4317784794220
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Nitrilhandschuh »Mechanic L«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Leicht
•Hohe Abriebfestigkeit
•Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 3.1.1.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794220
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
516
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,24*
Lager 4012
516
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,31*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,31*
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,37*
12
pro Paar
€ 9,80*
ab € 0,9838*
€ 1,3738*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.