Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 45, schwarz/kornblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-1357054
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0911-45
EAN/GTIN:
     5711074964659
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Profiltiefe 5,0 mm. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Reflexeffekte. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
Mikrofaser
Größe:
45
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/kornblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S1P; Ableitung statischer Elektrizität (ESD); Rutschhemmende Laufsohle; EN ISO 20345
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Bruttogewicht:
1,05 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 47,90*
€ 62,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 64,68*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 65,94*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,19*
€ 68,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,78*
€ 75,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,70*
€ 74,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,80*
€ 68,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,07*
€ 65,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.