Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Strick-Fleecejacke Damen MARIEKE, beige-schwarz, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Strick-Fleecejacke Damen MARIEKE, beige-schwarz, Gr.L
FHB Strick-Fleecejacke Damen MARIEKE, beige-schwarz, Gr.L
FHB Strick-Fleecejacke Damen MARIEKE, beige-schwarz, Gr.L
Artikel-Nr.:
     4012-1359638
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     1843682905
EAN/GTIN:
     4030646348309
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Strick-Fleecejacke Marieke

Ausführung:
Körpernahe, modische Passform
• Elastische, schwarze Seitenbereiche
• Zwei vordere Reißverschlussseitentaschen und eine Armtasche mit Reißverschluss
• Zwei offene Innentaschen
• Mit YKK-Reißverschlüssen
Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
beige-schwarz
Herstellerartikelnummer:
79596-1320-L
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,28*
€ 55,80*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,09*
€ 59,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 63,86*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.