| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1359901 Herst.-Nr.: 125650-1620-38 EAN/GTIN: 4030646378771 |
| |
|
| | |
| Damen-Bermuda Annika Ausführung: • Feminin taillierter Schnitt • Höher geschnittener Bund im Rücken • Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts • Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer • Volumentaschen auf beiden Seiten • Zwei geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden • Passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen • FHB-Taschenverschluss Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Farbe: | marine-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 125650-1620-38 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, 1845402138, 45402138, Arbeitshose, Bermuda, Hose, Short |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,93* | € 62,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,48* | € 63,21* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,36* | € 64,08* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,37* | € 69,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|