| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1360225 Herst.-Nr.: 125300-1012-64 EAN/GTIN: 4030646362923 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose Fabian Ausführung: • Ergonomische Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 64 | Farbe: | weiß-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 125300-1012-64 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,57* | € 65,83* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,51* | € 66,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,14* | € 71,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|