| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1360651 Herst.-Nr.: 1845464156 EAN/GTIN: 4030646399295 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose Mio Ausführung: • Extrem leicht • Atmungsaktiv • Elastisch und widerstandsfähig im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich • Körperbetonte Passform • Elastische 3D-Frinlock-Einsätze • Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock) sowie Stoßband 100% Polyamid (Cordura) • RV verschließbare Handytasche • Dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf • Zwei Gesäßpattentaschen ohne Knopf • OEKO-TEX® Standard 100 Material: • Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Vollzwirn, ca. 200 g/m² • Stretch-Einsätze: 78 % Polyamid (CORDURA®), 13 % PU, 9 % Polyester, ca. 155 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | grau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 123120-1120-56 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,51* | € 91,60* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,86* | € 92,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,39* | € 97,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|