| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1360852 Herst.-Nr.: 1845490846 EAN/GTIN: 4030646316056 |
| |
|
| | |
| Zunftbermuda Sascha Ausführung: • Elastische Seitenkeile • Eine Zollstock- und eine Handytasche jeweils links und rechts • FHB Pattentaschenverschluss Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 310 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 11012-20-46 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Zunft-Bermuda, Zunft-Short, Zunftbermuda, Zunftshorts, arbeitsshorts schwarz gr. 46, zunft-short fhb, zunftbermuda, 1845490846, 45490846, Arbeitshose, Dachdeckerhose, Hose, Maurerhose, Zimmermannshose, Zunftkleidung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,29* | € 68,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,70* | € 68,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,66* | € 73,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|