Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Rofa Overall 2383, leuchtgelb, Gr.44 MULTISEVEN
Artikel-Nr.:
     4012-1361538
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552383-229_44
EAN/GTIN:
     4057121569837
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutzoverall MULTISEVEN 2383 229

Zulassung/Norm: EN 11612 - Klasse A1, B1, C1, E2, F1, EN 1149 - Klasse 3 / 5, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11611 - Klasse 1 A1 , IEC 61482-2 - Klasse 1, EN ISO 20471 - Klasse 3, EN ISO 13688
Eigenschaften:
• Ergonomische Schnittführung
• Atmungsaktiv
• Flammhemmend
• Selbstlöschend
Ausführung:
• Bund mit weitenverstellbarem Gummizug
• Verstellbare Ärmelbündchen
• Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum
Anwendungsbereiche: Chemie Industrie, Energieversorgung, Petrochemie, Schweisser und Gießer
Material: Köper 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern
Farbe: leuchtgelb

Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
leuchtgelb
Herstellerartikelnummer:
1552383/229/44
Herstellername:
Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Markenname:
Rofa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,78*
€ 221,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,08*
€ 226,91*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 233,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,36*
€ 245,84*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.