Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT T-Shirt, Kurzarm T-shirt Größe 6XL, weiss/currygelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-1373305
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20082-933-0670-6XL
EAN/GTIN:
     5711074861569
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Premium Performance. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Schlitze an den Seiten. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Farbmarkierung für jede Größe. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797. HACCP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Größe:
6XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
weiss/currygelb
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium Performance, ProWash®, für Industriewäsche geeignet
Bruttogewicht:
0,623 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts, T-Shirt, Kurzarm, MASCOT® Food & Care, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,04*
€ 51,61*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 38,87*
€ 51,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,21*
€ 53,30*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 55,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,45*
€ 63,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.