Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken
Artikel-Nr.:
     4012-137487
Hersteller:
     Schörken
Herst.-Nr.:
     4007795010852
EAN/GTIN:
     4007795010852
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
";Universal-Flaschenzug

• Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen
• Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid
• Seil aus Polypropylen
• Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen
• TÜV-geprüft

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Seilbremse
Tragkraft:
300 kg
Normalhubhöhe:
2,5 m
Seil-Ø:
6 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, 30604591, Elektro-Hebezug, Flaschenzüge, Hebezug, Seilflaschenzug, Seilzug, Universal-Flaschenzug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 45,53*
€ 58,48*
€ 4,90*
ab € 46,11*
€ 61,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,03*
€ 61,68*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 48,81*
€ 62,52*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.