Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1379417 Herst.-Nr.: 502136 EAN/GTIN: 4058205019637 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Lampensystem Workers Friend Ausführung: Aus Aluminium. Vielfältig einsetzbar durch wechselbare Aufsätze. Diese können durch die Steckverbinder einfach und schnell gewechselt werden. Satzinhalt: Basiseinheit mit Li-Ion-Akku 18650 3,7 V/3400 mAh Taschenlampenaufsatz mit Schiebefokus Montagelampenaufsatz, 180° schwenkbar, 115 mm lang, 350/175 lm Schwanenhalsaufsatz, flexibel und fokussierbar, Ø 7 x 320 mm, 190/100 lm Inspektionslampenaufsatz, flexibel, Ø 4,3 mm, 3/1,5 lm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 65,26* | € 78,54* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 65,40* | € 78,60* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 65,31* | € 78,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 66,41* | € 79,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 65,27* | € 80,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|