Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Regal-Bodenwanne B2680xT1320xH420 mm Volumen 1100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Regal-Bodenwanne B2680xT1320xH420 mm Volumen 1100 Liter
CEMO PE-Regal-Bodenwanne B2680xT1320xH420 mm Volumen 1100 Liter
CEMO PE-Regal-Bodenwanne B2680xT1320xH420 mm Volumen 1100 Liter
Artikel-Nr.:
     4012-1382693
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11470
EAN/GTIN:
     4052886429310
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Regal-Bodenwanne

• Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE)
• Integrierte Staplertaschen, zum Beladen der Regale mit Paletten oder IBC-Container
• Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden
• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579
• Für bestehende Regalsysteme zur Nachrüstung an Gefahrstoff-Palettenregalen

Weitere Informationen:
Typ:
27/1100
für Anzahl Paletten:
3
für Fachmaße B x T:
2700 x 1100 mm
Maße B x T x H:
2680 x 1320 x 420 mm
Auffangvolumen:
1100 l
Gewicht ca.:
34,0 kg
Herstellername:
CEMO GmbH
Herstellerartikelnummer:
11470
Markenname:
CEMO
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
CEMO GmbH
Adresse/Postanschrift:
In den Backenländern 5, D-71384 Weinstadt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,20*
€ 558,91*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,96*
€ 558,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,78*
€ 633,77*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,55*
€ 645,11*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,52*
€ 880,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,91*
€ 665,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,07*
€ 658,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,04*
€ 628,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,84*
€ 611,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,96*
€ 569,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.