Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Regal-Bodenwanne B2180xT1320xH280 mm Volumen 520 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Regal-Bodenwanne B2180xT1320xH280 mm Volumen 520 Liter
CEMO PE-Regal-Bodenwanne B2180xT1320xH280 mm Volumen 520 Liter
CEMO PE-Regal-Bodenwanne B2180xT1320xH280 mm Volumen 520 Liter
Artikel-Nr.:
     4012-1382713
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11469
EAN/GTIN:
     4052886429303
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Regal-Bodenwanne

• Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE)
• Integrierte Staplertaschen, zum Beladen der Regale mit Paletten oder IBC-Container
• Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden
• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579
• Für bestehende Regalsysteme zur Nachrüstung an Gefahrstoff-Palettenregalen

Weitere Informationen:
Typ:
22/520
für Anzahl Paletten:
2
für Fachmaße B x T:
2200 x 1100 mm
Maße B x T x H:
2180 x 1320 x 280 mm
Auffangvolumen:
520 l
Gewicht ca.:
22,5 kg
Herstellername:
CEMO GmbH
Herstellerartikelnummer:
11469
Markenname:
CEMO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 376,02*
€ 443,13*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,18*
€ 447,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,96*
€ 447,24*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,25*
€ 499,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,20*
€ 499,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,24*
€ 532,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.