| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1382745 Herst.-Nr.: 48020-1210 7035/7016 EAN/GTIN: 4065714405783 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laptopschrank ohne Elektrifizierung • Stabile Stahlkonstruktion, Korpus lackiert in RAL 7035 lichtgrau • Sockel 100 mm hoch • Zum sicheren und platzsparenden Verstauen von Laptops, Notebooks oder Tablets • Fachtür, verwindungssteif, doppelwandig, rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier • Mit Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten • Schließung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Fächer: | 1x 10 | Maße B x T x H: | 420 x 500 x 1800 mm | lichtes Fachmaß B x T x H: | 330 x 478 x 148 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/7016 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 48020-1210 7035/7016 | Markenname: | CP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 564,04* | € 666,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 576,57* | € 669,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 629,46* | € 755,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 674,41* | € 779,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|