Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
Artikel-Nr.:
     4012-1382829
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-32
EAN/GTIN:
     4050646451038
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Füßen

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Mit 150 mm hohen Kunststoff-Füßen (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
• Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
• Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
• Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
• Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen
• Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel

Weitere Informationen:
Abteile:
3x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5010
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
400 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48310-32
Markenname:
CP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,34*
€ 621,18*
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,45*
€ 624,15*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 566,41*
€ 653,65*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,67*
€ 676,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,16*
€ 700,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,15*
€ 742,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,25*
€ 721,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,23*
€ 683,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30
ab € 68,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-30/32
ab € 90,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.