Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/7016, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/7016, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/7016, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/7016, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/7016, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/7016, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/7016, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
Artikel-Nr.:
     4012-1382880
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-20
EAN/GTIN:
     4059096758773
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Sockel

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Mit Schranksockel korrosionsgeschützt (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
• Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
• Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
• Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
• Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen
• Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel

Weitere Informationen:
Abteile:
2x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7016
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48320-20
Markenname:
CP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,47*
€ 383,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,31*
€ 383,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,80*
€ 429,93*
46 Tage
22
Frei Haus
ab € 371,90*
€ 444,34*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 383,95*
€ 454,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,57*
€ 456,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,42*
€ 424,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20
ab € 54,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 79,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.