Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP S/W-Gard.-Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5010, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
Artikel-Nr.:
     4012-1382887
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080012-22
EAN/GTIN:
     4066681615489
Garderobenschrank Classic PLUS, mit zueinanderschlagenden Türen, mit Füßen

• Langlebige und robuste Stahlkonstruktion
• Füße aus Kunststoff, b ei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
• Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
• Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
• Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer, mit gemeinsamen Sicherheits-Drehriegel zur Verwendung eines Vorhängeschlosses
• Türen m it Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen
• Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
• Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar
• Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Berufskleidung gem. Arbeitsstätten-Richtlinien

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Abteile für 1 Person
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5010
Abteilbreite:
2x 400 mm
Maße B x T x H:
800 x 500 x 1950 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
080012-22
Markenname:
CP
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 348,17*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 348,17*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 286,13*
€ 361,65*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,29*
€ 383,79*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,54*
€ 386,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08002-80|S10000
ab € 40,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 19,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 69,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10003
ab € 69,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 69,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 69,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.