Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-Druckschlauch 10, 32x2,8mm, 50m grün/ transparent APD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saug-Druckschlauch 10, 32x2,8mm, 50m grün/ transparent APD
Saug-Druckschlauch 10, 32x2,8mm, 50m grün/ transparent APD
Saug-Druckschlauch 10, 32x2,8mm, 50m grün/ transparent APD
Artikel-Nr.:
     4012-1383131
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     7830611011
EAN/GTIN:
     4003991984065
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
PVC-Saug- und Druckschlauch

• Flexible Handhabung aus Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt
• Geeignet zum Durchleiten von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft
• Farbe: g rün-transparent mit weißer Spirale

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1.1/4 "
Wandstärke:
2,8 mm
Außen-Ø:
37,6 mm
Betriebsdruck:
7 bar
Vakuum:
6 mWS
Temperaturbereich:
-5–+60 °C
Schlauchlänge:
50 m
Markenname:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
H10 032
Lieferbedingungen:
48h
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,81*
€ 154,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,84*
€ 154,90*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.