Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Schublade B900xT600mm FH150mm RAL 5012 Traglast 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Schublade B900xT600mm FH150mm RAL 5012 Traglast 200kg
ANKE Schublade B900xT600mm FH150mm RAL 5012 Traglast 200kg
ANKE Schublade B900xT600mm FH150mm RAL 5012 Traglast 200kg
Artikel-Nr.:
     4012-1383295
Herst.-Nr.:
     999.120.0561
EAN/GTIN:
     4014641376628
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
anke hängeschublade
Schubladen für Schrankgehäuse

• 100 % Vollauszug
• Mit Lochboden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
• Schubladenfront in RAL 5012 lichtblau

Hinweis: Die Summe der Fronthöhe (FH) muss der Nutzhöhe (NH) des Korpus entsprechen.

Weitere Informationen:
Modell:
V 1060
Fronthöhe:
150 mm
Tragkraft:
200 kg
Wannenhöhe:
60 mm
Schubladen innen B x T:
900 x 600 mm
Herstellerartikelnummer:
9991200561
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schublade werkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
€ 4,90*
ab € 111,95*
€ 143,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 143,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 148,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,42*
€ 158,53*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.