Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Kartonagenmagazin B2000 x T590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Kartonagenmagazin B2000 x T590 mm
RAU Kartonagenmagazin B2000 x T590 mm
RAU Kartonagenmagazin B2000 x T590 mm
RAU Kartonagenmagazin B2000 x T590 mm
RAU Kartonagenmagazin B2000 x T590 mm
RAU Kartonagenmagazin B2000 x T590 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1383619
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KAM2000-600M.10
EAN/GTIN:
     4040376866820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Kartonagenmagazin

• Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau), inklusive Montagekonsolen
• Vorne und hinten mit C-Profil: 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen
• Tiefe: 590 mm
• Steckbügel-Tiefe: 550 mm
• H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm
• Belastbarkeit: max. 30 kg
• Montage an: Systemstützen (dazwischen)


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Feldbreite:
2000 mm
Steckbügel:
4x H1 + 5x H2
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
EE-KAM2000-600M.10
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Arbeitstische, arbeitstisch
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 303,64*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,17*
€ 303,64*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,43*
€ 304,86*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 307,38*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,54*
€ 308,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.