Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbacher Akustik Seitenteile-Set H500xB25 mm 2 Seitenteile inkl. Halter und Winkel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hammerbacher Akustik Seitenteile-Set H500xB25 mm 2 Seitenteile inkl. Halter und Winkel
Hammerbacher Akustik Seitenteile-Set H500xB25 mm 2 Seitenteile inkl. Halter und Winkel
Hammerbacher Akustik Seitenteile-Set H500xB25 mm 2 Seitenteile inkl. Halter und Winkel
Hammerbacher Akustik Seitenteile-Set H500xB25 mm 2 Seitenteile inkl. Halter und Winkel
Artikel-Nr.:
     4012-1383833
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     VARS2/5
EAN/GTIN:
     4032062177044
Akustik-Tischtrennwand

• Schallschutzvlies 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
• Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
• Schallschutzklasse C

• Lieferumfang
Grundset: 1 Pack = 2 Seitenteile, inklusive Montagematerial.
Anbauset: Eine Mittelwand inkl. 2 Plattenhalter, ein T-Winkel.



nein

Gefahrenhinweise:
nein
nein
nein
nein
nein

nein

Gefahrenhinweise:
nein
nein
nein
nein
nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundset
Lieferumfang:
2 Seitenteile, inkl. Montagematerial
Wandmaße B x H:
735 x 500 mm
Herstellername:
Hammerbacher GmbH
Herstellerartikelnummer:
VARS2/5
Markenname:
Hammerbacher
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,27*
€ 192,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 192,00*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 192,00*
€ 228,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 189,55*
€ 225,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 182,22*
€ 216,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 171,63*
€ 204,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 155,27*
€ 184,77
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.