Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsgriff ergoVAK Griffhöhe 600-740 mm für Nemo Grabo Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsgriff ergoVAK Griffhöhe 600-740 mm für Nemo Grabo Plus
Verlängerungsgriff ergoVAK Griffhöhe 600-740 mm für Nemo Grabo Plus
Verlängerungsgriff ergoVAK Griffhöhe 600-740 mm für Nemo Grabo Plus
Verlängerungsgriff ergoVAK Griffhöhe 600-740 mm für Nemo Grabo Plus
Artikel-Nr.:
     4012-1384126
Hersteller:
     InnoConcept
Herst.-Nr.:
     3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Tragehilfe Modell ergoVAK für Akku-Saugheber

• Aus galvanisch verzinktem Stahl
• 3-in-1 System aus Spatengriff, T-Griff und Doppel-T-Griff
• Werkzeuglose Montage
• Einfaches Vakuum-Lösen per Fußbedienung
• Akkuwechsel jederzeit möglich
• Griffhöhe T-Griff: 580–700 mm
• Griffhöhe Spatengriff: 650–770 mm
• Grifflänge Doppel-T-Griff: 1060–1300 mm
• Geeignet für Akku-Saugheber
• Zum Bewegen von Fliesen und Terrassenplatten ohne tiefes Bücken geeignet

Weitere Informationen:
geeignet für:
Nemo Grabo Plus
Tragkraft:
bis 120 kg
Gewicht:
8,0 kg
Lieferbedingungen:
5T
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,95*
€ 262,71*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,00*
€ 262,71*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.