Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
Artikel-Nr.:
     4012-1384225
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-22_7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314392302
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Sockel

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Mit Schranksockel korrosionsgeschützt (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
• Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
• Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
• Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
• Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen
• Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel

Weitere Informationen:
Abteile:
2x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5010
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48320-22
Markenname:
CP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,58*
€ 492,13*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,54*
€ 492,13*
46 Tage
10
Frei Haus
ab € 469,27*
€ 551,88*
46 Tage
20
Frei Haus
ab € 466,38*
€ 551,88*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,18*
€ 583,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,22*
€ 546,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,58*
€ 493,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20
ab € 54,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0011
ab € 80,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0003
ab € 80,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0005
ab € 80,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 79,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0007
ab € 80,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0009
ab € 80,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0012
ab € 80,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0004
ab € 80,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 80,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.